REELCRAFT L 4545 123 3ASB 1 コード リール 45 フィート 12/3 Sjeoow レッド
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
アイテム価格 | 格納式コードリール |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 45ft。 |
深さ | 9.375 " |
ゲージ/導体 | 12/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 20 " |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | しゅう |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
アウトレットの数 | 1 |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 20 |
温度。 範囲 | 0度から125度F |
UPC | 094705102695 |
電圧 | 125 |
出力 | 2500 |
幅(Width) | 12.62 " |
船の重量(kg) | 15.69 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | コード長 | 深さ | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4545 123 3SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度から150度F | ¥157,230 | ||
L 4545 123 7SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-15P | 5-15R | 2 | 0度から150度F | ¥159,740 | ||
L 4050 163 9 1 | 13 | 50ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-15P | 5-15R | 3 | 0度から150度F | ¥139,567 | ||
L 4050 163 3 1 | 13 | 50ft。 | 9.375 " | SJTOW | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度から125度F | ¥135,679 | ||
L 4545 123 3A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-20P | 5-20R | 1 | 0度から125度F | ¥155,921 | ||
L 4545 123 3B 1 | 20 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-20P | L5-20R | 1 | 0度から125度F | ¥185,263 | ||
L 4545 123 7A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-20P | 5-20R | 2 | 0度から125度F | ¥205,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。