REELCRAFT L 4035 163 1 1 ヘビーデューティ コード リール Sjtow 35 フィート
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
アイテム価格 | ヘビーデューティコードリールライト |
色 | レッド |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 35ft。 |
コードタイプ | SJTOW |
深さ | 12.625 " |
ゲージ/導体 | 16/3 |
グレード | ヘビーデューティ |
高さ | 13.25 " |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプワット | 75 |
最大アンペア | 13 |
取り付け | フック |
NECコード指定 | SJTOW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 1 |
リールカラー | レッド |
リール径 | 12.625 " |
リール素材 | 鋼 |
リール幅 | 3" |
交換ランプ | 標準電球 |
スリップリングの評価 | 600V / 20A |
タイプ | 工業用、自動格納 |
UPC | 699567010982 |
電圧 | 125 |
出力 | 1495 |
幅(Width) | 9.375 " |
船の重量(kg) | 11.47 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | コード長 | 深さ | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 4545 123 3SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度から150度F | ¥157,230 | ||
L 4545 123 7SB 1 | 15 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-15P | 5-15R | 2 | 0度から150度F | ¥159,740 | ||
L 4050 163 9 1 | 13 | 50ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-15P | 5-15R | 3 | 0度から150度F | ¥139,567 | ||
L 4050 163 3 1 | 13 | 50ft。 | 9.375 " | SJTOW | 5-15P | 5-15R | 1 | 0度から125度F | ¥135,679 | ||
L 4545 123 3A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-20P | 5-20R | 1 | 0度から125度F | ¥155,921 | ||
L 4545 123 3B 1 | 20 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-20P | L5-20R | 1 | 0度から125度F | ¥185,263 | ||
L 4545 123 7A 1 | 20 | 45ft。 | 9.375 " | しゅう | 5-20P | 5-20R | 2 | 0度から125度F | ¥205,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。