REELCRAFT LC312 103 1 コード リール 200 フィート 10/3 レッド
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
アイテム価格 | 手巻きコードリール |
コード長 | 含まれておりません |
深さ | 29.375 " |
ゲージ/導体 | 10/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 20.25 " |
保持しています | 200/10の3フィート |
最大アンペア | 30 |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 30 |
温度。 範囲 | 0度から125度F |
UPC | 699567011378 |
電圧 | 600 |
出力 | 18,000 |
幅(Width) | 19.38 " |
船の重量(kg) | 23.13 |
船高(cm) | 59.94 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
A. このコードリールは、10 AWG の電線サイズに対応できます。
A.
A.
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LE312 103 12D 1 | 25 " | モーター駆動コードリール | ¥258,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。