REELCRAFT LE312 103 12D 1 コード リール 200 フィート 10/3 レッド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーター駆動コードリール |
コード長 | 含まれておりません |
深さ | 25 " |
ゲージ/導体 | 10/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 20.25 " |
保持しています | 200/10の3フィート |
最大アンペア | 30 |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 30 |
温度。 範囲 | 0度から125度F |
電圧 | 600 |
出力 | 18,000 |
幅(Width) | 19.38 " |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LC312 103 1 | 29.375 " | 手巻きコードリール | ¥189,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。