OAKTON 電極とプローブ
電極とプローブ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | WD-35816-72 | ¥52,593 | ||
B | WD-35816-71 | ¥45,079 | ||
C | 35660-92 | ¥56,066 | ||
D | WD-35640-54 | ¥238,641 | ||
E | WD-35640-56 | ¥290,587 | ||
F | WD-35804-08 | ¥27,618 | ||
G | 35660-58 | ¥77,751 | ||
H | WD-35804-06 | ¥41,331 | ||
F | WD-35804-10 | ¥22,117 | ||
I | WD-35618-05 | ¥20,754 | ||
J | WD-35608-76 | ¥49,395 | ||
K | WD-35608-92 | ¥77,588 | ||
K | WD-35608-90 | ¥60,469 | ||
K | WD-35608-72 | ¥37,612 | ||
L | WD-35608-78 | ¥37,988 | ||
K | WD-35608-94 | ¥60,309 | ||
M | WD-35805-00 | ¥28,832 | ||
N | WD-35805-06 | ¥28,441 | ||
O | WD-35805-05 | ¥18,139 | ||
P | 35660-54 | ¥41,516 | ||
Q | 35807-35 | ¥68,473 | ||
R | WD-35805-09 | ¥74,638 | ||
S | 35805-04 | ¥49,527 | ||
T | 35660-56 | ¥48,005 | ||
U | 35660-94 | ¥89,439 |
導電率プローブ
オークトン導電率プローブは、液体または半固体サンプルの溶液の導電率と総イオン濃度を測定します。 CPVC またはステンレス鋼構造を採用し、露出した表面からの酸化反応を軽減します。 これらのプローブは、最大 150 psi の圧力で使用できる電極測定技術を使用しています。 1/2 インチおよび 3/4 インチの NPT サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies オークトンも提供しています 導電率セルプローブ 先端が丸く、600シリーズメーターでの使用に最適です。
オークトン導電率プローブは、液体または半固体サンプルの溶液の導電率と総イオン濃度を測定します。 CPVC またはステンレス鋼構造を採用し、露出した表面からの酸化反応を軽減します。 これらのプローブは、最大 150 psi の圧力で使用できる電極測定技術を使用しています。 1/2 インチおよび 3/4 インチの NPT サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies オークトンも提供しています 導電率セルプローブ 先端が丸く、600シリーズメーターでの使用に最適です。
浸漬温度プローブ
Oakton 浸漬温度プローブは、研究室や自動車施設の温度値を測定するための RTD 温度計との併用に最適です。 反応性化学薬品や摩耗条件に対する損傷や摩耗に耐える 316 ステンレス鋼構造を特徴とし、一部のモデルには、迅速な取り付け/取り外しを容易にする XNUMX ピン ロック設計が採用されています。 選択されたモデル (浸透温度プローブ) K 熱電対測定素子を備えたものも利用できます。 Raptor Supplies.
Oakton 浸漬温度プローブは、研究室や自動車施設の温度値を測定するための RTD 温度計との併用に最適です。 反応性化学薬品や摩耗条件に対する損傷や摩耗に耐える 316 ステンレス鋼構造を特徴とし、一部のモデルには、迅速な取り付け/取り外しを容易にする XNUMX ピン ロック設計が採用されています。 選択されたモデル (浸透温度プローブ) K 熱電対測定素子を備えたものも利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | プローブコネクタ | プローブ長 | 温度。 範囲 | 温度測定要素 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35613-05 | ¥17,374 | |||||
B | WD-35626-50 | ¥20,128 | |||||
C | WD35626-60 | ¥31,579 |
交換用センサー
PH電極
形式 | モデル | ボディ材質 | 直径 | おすすめの使い方 | テストパラメータ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35641-51 | ¥27,495 | ||||||
B | WD-35801-78 | ¥56,871 |
DO プローブ
形式 | モデル | ケーブル長 | おすすめの使い方 | サブカテゴリ | テストパラメータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35640-50 | ¥163,648 | |||||
B | WD-356-40-52 | ¥192,346 |
交換用pHセンサー
536用導電率計交換用プローブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35608-50 | AF4QUF | ¥46,390 |
650用導電率セルプローブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35408-57 | AF3YNH | ¥75,773 |
57348のPH電極の交換
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35811-71 | AF4YFX | ¥32,837 |
Orp電極ダブルジャンクションSld
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
35805-14 | AF4XDU | ¥42,451 |
交換用電極センサー ダブルジャンクション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35624-38 | AF4BQJ | ¥28,166 |
交換用センサー、0〜14 pH測定範囲、シングルジャンクションタイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35425-50 | AF4BBV | ¥12,080 |
交換用Ph電極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35634-50 | AF3WEC | ¥28,458 |
Ph電極二重接合水中10個付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35805-24 | AF3PCJ | ¥50,770 |
交換用ORPセンサー、範囲0〜 + 1000m V、32〜122度F動作温度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3563458 | CE9QAC | ¥18,164 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- ラボの保管と輸送
- 温度と湿度の測定
- 作物の苗床と造園
- 通信部
- 抽出ツール
- HIDフィクスチャリフレクター
- 磁気安全インターロックスイッチアクセサリ
- 真空パッド
- DAYTON 電気バイブレーター
- TRITAN 4ボルトフランジベアリング
- EXAIR バキュームエジェクター
- WESTWARD 手押し車ミキサー
- EATON E58シリーズ 取付ナット
- REGAL STI ボトムハンドタップ ハイス・窒化物
- REGAL Met-Floシリーズ ねじ切りタップ、HSS、TiALN
- HUMBOLDT オーハウス ディフェンダー 3000 ベンチ スケール
- SDC ドア
- CAMBRO MANUFACTURING ボウル