入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 導電率プローブ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ケーブル長 | 10ft。 |
ボンジョイント | 剥ぎ取られた端 |
直径 | 1 / 2 "NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
動作温度 範囲 | 0〜140度C |
温度センサー | 100 オーム ポイント RTD |
テストパラメータ | 伝導度 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.79 |
船の長さ(cm) | 27.89 |
船幅(cm) | 10.59 |
HSコード | 9027803100 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 直径 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19500-50 | CPVC | 3 / 4 "NPT | 0〜80度C | ¥59,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。