OAKTON導電率プローブ
形式 | モデル | ボディ材質 | 直径 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 19500-45 | 316ステンレススチール | 1 / 2 "NPT | 0〜140度C | ¥62,402 | |
B | 19500-50 | CPVC | 3 / 4 "NPT | 0〜80度C | ¥59,988 |
導電率プローブ
オークトン導電率プローブは、液体または半固体サンプルの溶液の導電率と総イオン濃度を測定します。 CPVC またはステンレス鋼構造を採用し、露出した表面からの酸化反応を軽減します。 これらのプローブは、最大 150 psi の圧力で使用できる電極測定技術を使用しています。 1/2 インチおよび 3/4 インチの NPT サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies オークトンも提供しています 導電率セルプローブ 先端が丸く、600シリーズメーターでの使用に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェアハンドトラック
- 自動車試験機器
- バルクプッシュオンホース
- 供給バルブアウトレットボックス
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- キャビネット
- ランプ
- 工具保管および移送タンク
- ウェットモップスキージとバケット
- テストポンプ
- LIFT-ALL ストラップ車両の回復
- PETERSEN PRODUCTS プレッシャーリリーフバルブ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤープラスチックマット棚、4棚ユニット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- MAGLINER キャスターシェル
- MILLER ELECTRIC オイルフィルター
- MALCO ステープルズ
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、240 チェーン
- LINN GEAR タイプAスプロケット、40チェーン