アイテム価格 | ATCによる防水pH電極 |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | エポキシ |
ケーブル長 | 3ft。 |
ボンジョイント | BNC/ATCオークトンコネクタ |
直径 | 12 mm |
ジャンクション | 単発講座 |
長さ | 130 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
pH範囲 | 0-14pH単位 |
おすすめの使い方 | pHを測定する |
参照 | コンビネーション電極 |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | 電極:pH |
温度センサー | 有り |
テストパラメータ | pH / 温度 |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | シングルジャンクション |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9027804530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。