入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PH電極 |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | エポキシ |
ケーブル長 | 3ft。 |
ボンジョイント | OAKTONコネクタ |
直径 | 1.3 " |
電解質 | レドックス |
ジャンクション | 無し |
長さ | 130 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
おすすめの使い方 | 溶存酸素の測定 |
参照 | 無し |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | 電極:pH |
温度センサー | 有り |
テストパラメータ | 溶存酸素 |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | 単接合 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9027908800 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 直径 | おすすめの使い方 | テストパラメータ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-35801-78 | ガラス | 12 mm | 実験室または現場でのpH測定 | pH | 単接合、詰め替え可能 | ¥56,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。