承認されたベンダー ブラック スチール スケジュール 80 シームレス ニップル
形式 | モデル | 長さ | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LLX1 | 1" | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥1,156 | |
B | 1LME7 | 1.5 " | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥1,213 | |
C | 1LMC2 | 1.5 " | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥1,034 | |
A | 1LLZ6 | 1.5 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,062 | |
A | 1LLU5 | 1.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥786 | |
C | 1LMC3 | 2" | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥1,228 | |
A | 1LLX2 | 2" | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥937 | |
D | 1LML7 | 2" | 2730 psi WSP @ 650度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥1,381 | |
D | 1LMJ3 | 2" | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥1,995 | |
B | 1LME8 | 2" | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥1,360 | |
A | 1LLU6 | 2" | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥837 | |
E | 1LMR2 | 2" | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥3,395 | |
A | 1LLZ7 | 2" | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,221 | |
C | 1LMC4 | 2.5 " | 150のプサイ | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥1,323 | |
B | 1LME9 | 2.5 " | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥1,617 | |
A | 1LLU7 | 2.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥945 | |
D | 1LML8 | 2.5 " | 2730 psi WSP @ 650度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥1,513 | |
A | 1LLX3 | 2.5 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥1,083 | |
E | 1LMR3 | 2.5 " | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥3,353 | |
A | 1LLZ8 | 2.5 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,211 | |
D | 1LMJ4 | 2.5 " | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥2,224 | |
A | 1LLZ9 | 3" | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,349 | |
B | 1LMG1 | 3" | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥1,857 | |
D | 1LMJ5 | 3" | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥2,550 | |
D | 1LML9 | 3" | 150のプサイ | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥1,700 | |
E | 1LMR4 | 3" | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥4,065 | |
C | 1LMC5 | 3" | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥1,610 | |
A | 1LLX4 | 3" | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥1,294 | |
A | 1LLU8 | 3" | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥954 | |
C | 1LMC6 | 3.5 " | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥871 | |
A | 1LLX5 | 3.5 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥1,007 | |
E | 1LMR5 | 3.5 " | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥2,112 | |
A | 1LLU9 | 3.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥716 | |
D | 1LMJ6 | 3.5 " | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥1,281 | |
B | 1LMG2 | 3.5 " | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥1,032 | |
D | 1LMN1 | 3.5 " | 2730 psi WSP @ 650度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥2,014 | |
A | 1LMA1 | 3.5 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,468 | |
D | 1LMN2 | 4" | 2730 psi WSP @ 650度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥2,135 | |
A | 1LLX6 | 4" | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥612 | |
C | 1LMC7 | 4" | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥1,778 | |
A | 1LMA2 | 4" | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥2,726 | |
E | 1LMR6 | 4" | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥5,535 | |
D | 1LMJ7 | 4" | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥3,264 | |
B | 1LMG3 | 4" | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥2,099 | |
A | 1LLV1 | 4" | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥618 | |
B | 1LMG4 | 4.5 " | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥1,294 | |
A | 1LMA3 | 4.5 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥1,880 | |
E | 1LMR7 | 4.5 " | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥2,456 | |
C | 1LMC8 | 4.5 " | 4156 psi WSP @ 650度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥1,153 | |
D | 1LMJ8 | 4.5 " | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥1,670 | |
A | 1LLX7 | 4.5 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥777 | |
D | 1LMN3 | 4.5 " | 2730 psi WSP @ 650度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥2,445 | |
A | 1LLV2 | 4.5 " | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥1,355 | |
D | 1LMJ9 | 5" | 3141 psi WSP @ 650度F | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ¥4,545 | |
D | 1LMN4 | 5" | 2730 psi WSP @ 650度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ¥2,526 | |
A | 1LLV3 | 5" | 6557 psi WSP @ 650度F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ¥2,006 | |
B | 1LMG5 | 5" | 3504 psi WSP @ 650度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ¥2,760 | |
C | 1LMC9 | 5" | 150のプサイ | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ¥2,139 | |
E | 1LMR8 | 5" | 2539 psi WSP @ 650度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ¥2,792 | |
A | 1LMA4 | 5" | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥2,520 | |
A | 1LLX8 | 5" | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥2,356 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マニホールドゲージセット付属品
- 機械的インターロック装置
- ウォームギアクランプ
- アンダーザフックパレットリフター
- ケーブルステープル
- ラボウェア
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 通信部
- HONEYWELL 交換レンズ
- SIEMENS HHEDシリーズサーキットブレーカ
- SMITH-COOPER エルボー45度316lステンレス鋼
- POWER FIRST 22mmの瞬間的な非照光式押しボタン
- BANJO FITTINGS Tハンドル
- DIXON バルクヘッドカプラー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、金網、Vitonシール
- MARTIN SPROCKET 両頭レンチ クローム
- VESTIL RSHシリーズおすエンドキャップ
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、1/2 インチピッチ