入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DOプローブ |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
ケーブル長 | 10ft。 |
ボンジョイント | OAKTONコネクタ |
直径 | 1.3 " |
ジャンクション | 無し |
長さ | 130 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0〜200 mg / L |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
おすすめの使い方 | 導電率測定 |
参照 | 無し |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | メーターアクセサリー |
温度センサー | 有り |
テストパラメータ | 溶存酸素 |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | 溶存酸素プローブ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9027804590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | おすすめの使い方 | サブカテゴリ | テストパラメータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-356-40-52 | 25ft。 | 溶存酸素測定 | プローブ | 溶存酸素 | ¥192,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。