アイテム価格 | 交換用導電率/ TDSプローブ |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | Ultem /ステンレス鋼 |
ケーブル長 | 3ft。 |
ボンジョイント | OAKTONコネクタ |
直径 | 12 mm |
ジャンクション | 無し |
長さ | 130 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0〜200 mS |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
おすすめの使い方 | 導電率測定 |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | プローブ |
温度センサー | 有り |
テストパラメータ | pH、導電率、温度 |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | 交換用導電率/ TDSプローブ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9027908800 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。