DAYCO サーペンタイン ベルト
形式 | モデル | 業界番号 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5030195 | 3PK0495 | 20.16 " | 0.4 " | ¥2,830 | |
B | 5030240 | 3PK0610 | 24.68 " | 0.4 " | ¥3,225 | |
B | 5030243 | 3PK0615 | 24.91 " | 0.4 " | ¥2,588 | |
B | 5030250 | 3PK0635 | 25.66 " | 0.4 " | ¥2,394 | |
B | 5030260 | 3PK0660 | 26.66 " | 0.4 " | ¥2,677 | |
B | 5030268 | 3PK0680 | 27.43 " | 0.4 " | ¥3,442 | |
B | 5030280 | 3PK0710 | 28.66 " | 0.4 " | ¥3,187 | |
B | 5030290 | 3PK0735 | 29.66 " | 0.4 " | ¥3,552 | |
B | 5030295 | 3PK0750 | 30.19 " | 0.4 " | ¥2,237 | |
B | 5030300 | 3PK0760 | 30.66 " | 0.4 " | ¥3,387 | |
B | 5030310 | 3PK0785 | 31.66 " | 0.4 " | ¥2,902 | |
B | 5030323 | 3PK0820 | 32.94 " | 0.4 " | ¥3,729 | |
B | 5030335 | 3PK0850 | 34.16 " | 0.4 " | ¥4,464 | |
B | 5030350 | 3PK0890 | 35.7 " | 0.4 " | ¥5,038 | |
B | 5030365 | 3PK0930 | 37.16 " | 0.4 " | ¥4,056 | |
B | 5030385 | 3PK0980 | 39.24 " | 0.4 " | ¥3,523 | |
B | 5030390 | 3PK0990 | 39.66 " | 0.4 " | ¥4,388 | |
B | 5030440 | 3PK1120 | 44.75 " | 0.4 " | ¥5,289 | |
B | 5030455 | 3PK1155 | 46.16 " | 0.4 " | ¥5,457 | |
B | 5040238 | 4PK0605 | 24.48 " | 0.54 " | ¥2,696 | |
B | 5040240 | 4PK0610 | 24.68 " | 0.54 " | ¥3,074 | |
B | 5040248 | 4PK0630 | 25.46 " | 0.54 " | ¥2,805 | |
B | 5040274 | 4PK0695 | 28.02 " | 0.54 " | ¥4,292 | |
B | 5040275 | 4PK0700 | 28.22 " | 0.54 " | ¥4,175 | |
B | 5040285 | 4PK0725 | 29.2 " | 0.54 " | ¥3,397 | |
B | 5040290 | 4PK0735 | 29.66 " | 0.54 " | ¥3,597 | |
B | 5040295 | 4PK0750 | 30.19 " | 0.54 " | ¥3,629 | |
B | 5040305 | 4PK0775 | 31.17 " | 0.54 " | ¥3,776 | |
B | 5040310 | 4PK0785 | 31.66 " | 0.54 " | ¥3,950 | |
B | 5040313 | 4PK0795 | 31.96 " | 0.54 " | ¥3,531 | |
B | 5040315 | 4PK0800 | 32.16 " | 0.54 " | ¥3,278 | |
B | 5040320 | 4PK0815 | 32.75 " | 0.54 " | ¥3,958 | |
B | 5040323 | 4PK0820 | 32.96 " | 0.54 " | ¥3,722 | |
B | 5040325 | 4PK0825 | 33.16 " | 0.54 " | ¥3,982 | |
B | 5040330 | 4PK0840 | 33.73 " | 0.54 " | ¥3,935 | |
B | 5040333 | 4PK0845 | 33.93 " | 0.54 " | ¥4,141 | |
B | 5040335 | 4PK0850 | 34.16 " | 0.54 " | ¥4,258 | |
B | 5040338 | 4PK0860 | 34.52 " | 0.54 " | ¥6,173 | |
B | 5040340 | 4PK0865 | 34.72 " | 0.54 " | ¥4,224 | |
B | 5040343 | 4PK0870 | 34.91 " | 0.54 " | ¥4,417 | |
B | 5040345 | 4PK0875 | 35.16 " | 0.54 " | ¥4,256 | |
B | 5040347 | 4PK0880 | 35.31 " | 0.54 " | ¥5,567 | |
B | 5040350 | 4PK0890 | 35.7 " | 0.54 " | ¥4,009 | |
B | 5040353 | 4PK0895 | 35.91 " | 0.54 " | ¥4,035 | |
B | 5040355 | 4PK0900 | 36.16 " | 0.54 " | ¥4,415 | |
B | 5040358 | 4PK0910 | 36.5 " | 0.54 " | ¥4,511 | |
B | 5040360 | 4PK0915 | 36.68 " | 0.54 " | ¥4,630 | |
B | 5040362 | 4PK0920 | 36.88 " | 0.54 " | ¥4,573 | |
B | 5050365 | 4PK0925 | 37.16 " | 0.68 " | ¥5,187 | |
B | 5040365 | 4PK0925 | 37.16 " | 0.54 " | ¥4,364 | |
B | 5040368 | 4PK0935 | 37.47 " | 0.54 " | ¥4,628 | |
B | 5040373 | 4PK0945 | 37.91 " | 0.54 " | ¥5,059 | |
B | 5040375 | 4PK0955 | 38.21 " | 0.54 " | ¥4,602 | |
B | 5040378 | 4PK0960 | 38.46 " | 0.54 " | ¥4,855 | |
B | 5040382 | 4PK0970 | 38.86 " | 0.54 " | ¥3,419 | |
B | 5040385 | 4PK0980 | 39.24 " | 0.54 " | ¥4,685 | |
B | 5040390 | 4PK0990 | 39.66 " | 0.54 " | ¥5,155 | |
B | 5040388 | 4PK0995 | 39.46 " | 0.54 " | ¥4,604 | |
B | 5040395 | 4PK1005 | 40.23 " | 0.54 " | ¥4,696 | |
B | 5040398 | 4PK1010 | 40.42 " | 0.54 " | ¥3,599 | |
B | 5040400 | 4PK1015 | 40.66 " | 0.54 " | ¥4,683 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 感電防止ブランケット
- エアモーター
- 乾湿計
- 研磨ロールキット
- 誘導
- ネジ
- 圧着工具
- ウェットモップスキージとバケット
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 電子/ベンチテスト
- RED HAT 燃料油電磁弁
- ARMOR PROTECTIVE PACKAGING 保護包装フィルムブルー
- KIPP カムレバーM10x1.5ネジ
- LOC-LINE オス NPT バルブ
- WEATHERHEAD ナット1/4インチチューブサイズ
- KINGSTON VALVES 226Aシリーズ、バルブ修理キット
- ANVIL ケーブルおよびコンジットクランプ
- PASS AND SEYMOUR USB充電器レセプタクル
- EATON Smartwire-DT シリーズ アナログ モジュール
- MASTER LOCK プラスチックバックルストラップ