入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用 pH/導電率/TDS センサー モジュール |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
ケーブル長 | 直接接続 |
ボンジョイント | OAKTONコネクタ |
直径 | 1" |
ジャンクション | 単発講座 |
長さ | 75 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
おすすめの使い方 | pH、導電率、塩分、TDS を測定します |
参照 | コンビネーション電極 |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | センサー |
温度センサー | 有り |
テストパラメータ | pH、導電率、温度 |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | シングルジャンクション |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9027908800 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。