DAYTON シザーリフトカート
デイトン シザー リフト カートは、作業スペース周辺の重機、機械、その他の資材の輸送、持ち上げ、積み降ろしに効率的なソリューションです。 これらのカートは、製造、倉庫、自動車、航空宇宙産業で一般的に使用されています。
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 最先端の | アイテム価格 | 負荷容量 | 相 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3KR46 | 17.625 " | 4" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 400ポンド | 1 | 27.5 " | ¥201,989 | |
B | 33W288 | 19.5 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 550ポンド | 1 | 32.5 " | ¥408,628 | |
C | 33W289 | 19.5 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 400ポンド | 1 | 29.5ft。 | ¥179,539 | |
D | 6W803 | 19.5 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1000ポンド | 1 | 32 " | ¥357,263 | |
E | 3KR47 | 20 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 800ポンド | - | 35.5 " | ¥365,500 | |
F | 2MPP5 | 20 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 440ポンド | - | 32 " | ¥209,374 | |
F | 2MPP6 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 990ポンド | - | 40 " | ¥248,801 | |
F | 2MPP7 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1540ポンド | - | 40 " | ¥265,091 | |
F | 2MPP8 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 2200ポンド | - | 40 " | ¥276,883 | |
G | 6W804 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 2000ポンド | - | 40 " | ¥145,073 | |
B | 33W286 | 20.5 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1100ポンド | 1 | 39.5ft。 | ¥151,327 | |
B | 33W287 | 20.5 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 1760ポンド | 1 | 39.5ft。 | ¥172,135 | |
H | 33W295 | 20.5 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 660ポンド | - | 39.5ft。 | ¥208,060 | |
I | 11A564 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 36 " | ¥541,450 | |
J | 4ZD01 | 24 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1500ポンド | 1 | 48 " | ¥270,147 | |
C | 33W290 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 600ポンド | 1 | 36 " | ¥208,927 | |
I | 11A565 | 30 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 48 " | ¥225,700 | |
K | 35KT39 | 30 " | - | - | - | リフトテーブル | 4000ポンド | - | 42 " | ¥208,762 |
シザーリフトカート
デイトン シザー リフト カートは、重量物の持ち上げと位置決めに使用され、取り扱い、積み込み、積み降ろし、組み立て、メンテナンス、検査作業における曲げや背中の負担を軽減します。 ポリウレタン製キャスター (ブレーキ付きスイベル 2 個、固定 2 個) が装備されており、振動を軽減し、機動性を制御します。 構造的な剛性を提供し、露出した表面の腐食に耐えるために鋼製フレームを使用しています。 最大積載量 4000 ポンドのこれらのカートには、固定、チルト、ローラー プラットフォームのバリエーションがあります。
動作メカニズム
- リフトカートのプラットフォームには荷物が積み込まれます。 プラットフォームはさまざまな高さに変更でき、多くの場合、鋼鉄またはその他の頑丈な材料で作られています。
- オペレーターは油圧ポンプをオンにし、油圧油をリフトシリンダーに送り込んで負荷を増やします。 リフトシリンダーはシザーリフト機構に結合されており、プラットフォームの下に配置されています。
- 作動油がシリンダーに入ると、リフトシリンダー内のピストンが伸びます。 その後、シザーリフト機構が伸びて、プラットフォームと荷物を必要な高さまで持ち上げます。
- オペレータが油圧リリースバルブを開くと、油圧油がリフトシリンダから出て油圧リザーバに戻り、負荷が下がります。 ピストンを後退させ、シザーリフト機構を収縮させることにより、プラットフォームと積荷が希望の高さまで下げられます。
特徴
- Dayton シザーリフト カートは、移動中の振動を軽減し、動きを制御するためにポリウレタン キャスター (ブレーキ付き回転) を備えています。
- スチール製のフレームが特徴で、強固な構造サポートを提供し、耐腐食性を備えているため、機器の長い寿命が保証されます。
- これらのシザー リフト カートは、最大 54 インチの油圧リフト高さを可能にし、フット ポンプで操作します。
- 最大耐荷重は 4000 ポンドで、固定、チルト、ローラー プラットフォームのバリエーションが用意されています。
よくある質問
これらのデイトン シザー リフト カートはどのようなタイプのプラットフォームを提供しますか?
固定、ローラー、傾斜プラットフォームのタイプがあります。
これらのシザーリフトカートを使用する際には、どのような安全性を考慮する必要がありますか?
- ユニットに重量がかかっているときは、プラットフォームの下には絶対に入らないでください。
- ユニットの作業を行う前に、ウェイトを取り外し、安全停止バーを使用してください。
- 圧力リリーフバルブの設定を変更しないでください。
- バレルが変形する可能性があるため、シリンダーを万力でクランプしないでください。
- 使用中は常にカートと積載物を視覚的に監視してください。
- テーブル上で荷物を滑らせるとき、またはテーブルから荷物を滑らせるときは、キャスターブレーキをかけてください。
- ユニットが上昇していない場合はポンピングを続けないでください。
- 圧力解放機構をゆっくりと操作して負荷を下げます。
- リフトテーブルは耐水設計ではありません。 リフトテーブルは乾燥した場所でのみ使用してください。
Dayton シザーリフト カートのメンテナンスはどうすればよいですか?
- クレビスとピボット ポイントの摩耗を確認します。
- ローラーに緩みや摩耗がないか確認してください。
- すべての警告ラベルが所定の位置にあり、良好な状態であることを確認してください。
- すべてのナットとボルトが締まっているか確認してください。
- 汚れやゴミを取り除きます。
- ローラーとピボットポイントに注油します。
Dayton シザーリフトカートに必要な推奨潤滑剤は何ですか?
- リフトテーブル下のローラーが接触する面にグリスを塗布します。
- シザーアームがフレームとテーブルに接続されているリンクピンに油を塗り、センターピボットにも油を塗ります。
- ペダルフィッティングとシリンダー接続ポイントに油を塗ります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両プラカードとプラカードホルダー
- 溶接の連絡先のヒント
- スレッドツールセット
- サンドペーパーシートロール
- ロッドワイパー
- 交換部品
- 圧縮空気トリートメント
- カーペットツールキット
- 中央機器
- 塗装ブースとアクセサリー
- EAGLE GROUP 縫合カート
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL エアライト
- GRUVLOK シールリング-7012
- SPEARS VALVES PVCバックウォーターバルブエクステンションコンポーネント
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作フィッティング カップリング、ソケット x ソケット
- FEIN POWER TOOLS 振動サンドペーパー
- HUMBOLDT フック細胞膜
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDBS一減速減速機
- HUB CITY HERA シリーズ ギアドライブ ステンレススチール ハブロック キット
- GROVE GEAR GRL シリーズ 821 サイズ アイアンマン ウォーム減速機