DAYTON 2MPP5シザーリフトカート440ポンド。 スチールローラー
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
ストロークあたりの標高 | 1 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 440ポンド |
高さを下げた | 19-1 / 2」 |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォームスタイル | ローラー |
プラットフォームの幅 | 20 " |
最先端の | 油圧 |
上げられた高さ | 43-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 118.8 |
船高(cm) | 55.12 |
船の長さ(cm) | 83.06 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 最先端の | アイテム価格 | 負荷容量 | 相 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 36 " | ¥541,450 | ||
11A565 | 30 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 48 " | ¥225,700 | ||
2MPP6 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 990ポンド | - | 40 " | ¥248,801 | ||
2MPP7 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1540ポンド | - | 40 " | ¥265,091 | ||
2MPP8 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 2200ポンド | - | 40 " | ¥276,883 | ||
33W286 | 20.5 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1100ポンド | 1 | 39.5ft。 | ¥151,327 | ||
33W287 | 20.5 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 1760ポンド | 1 | 39.5ft。 | ¥172,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。