DAYTON 3KR47シザーリフトカート800ポンド固定鋼
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
ストロークあたりの標高 | 13 / 16 " |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 800ポンド |
高さを下げた | 13-1 / 2」 |
プラットフォームの長さ | 35.5 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 20 " |
最先端の | 油圧 |
上げられた高さ | 51 " |
船の重量(kg) | 60.08 |
船高(cm) | 51.82 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 最先端の | アイテム価格 | 負荷容量 | 相 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 36 " | ¥541,450 | ||
11A565 | 30 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 48 " | ¥232,203 | ||
2MPP5 | 20 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 440ポンド | - | 32 " | ¥224,553 | ||
2MPP6 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 990ポンド | - | 40 " | ¥266,840 | ||
2MPP7 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1540ポンド | - | 40 " | ¥265,954 | ||
2MPP8 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 2200ポンド | - | 40 " | ¥291,543 | ||
33W286 | 20.5 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1100ポンド | 1 | 39.5ft。 | ¥162,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。