DAYTON 33W295シザーリフトカート660ポンド固定鋼
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
ストロークあたりの標高 | 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 660ポンド |
高さを下げた | 17 ' |
プラットフォームの長さ | 39.5ft。 |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 20.5 " |
最先端の | マニュアル |
上げられた高さ | 63 ' |
UPC | 190735264591 |
船の重量(kg) | 146.7 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 113.03 |
船幅(cm) | 56.9 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
A.このリフティングカートには、カートが転倒/移動するのを防ぐサイドつまみねじブレーキが付いています。
A.このリフティングカートは、カートをつかんで狭いスペースを移動するための隆起したスタイルのハンドルを備えています。
A.定格は660ポンドです。
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 最先端の | アイテム価格 | 負荷容量 | 相 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 36 " | ¥541,450 | ||
11A565 | 30 " | 5" | (2)リジッド、(2)スイベル | マニュアル | シザーリフトカート | 2000ポンド | 2 | 48 " | ¥225,700 | ||
2MPP5 | 20 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 440ポンド | - | 32 " | ¥209,374 | ||
2MPP6 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 990ポンド | - | 40 " | ¥248,801 | ||
2MPP7 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1540ポンド | - | 40 " | ¥265,091 | ||
2MPP8 | 20 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 2200ポンド | - | 40 " | ¥276,883 | ||
33W286 | 20.5 " | 6" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 油圧 | シザーリフトカート | 1100ポンド | 1 | 39.5ft。 | ¥151,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。