アイテム価格 | 交換用電極センサー |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
ケーブル長 | 直接接続 |
ボンジョイント | OAKTONコネクタ |
直径 | 1" |
ジャンクション | ダブル |
長さ | 130 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
pH範囲 | 0-14pH単位 |
おすすめの使い方 | 実験室または現場でのpH測定 |
参照 | コンビネーション電極 |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | 電極:pH |
温度センサー | 有り |
テストパラメータ | pH |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | ダブルジャンクション交換プローブ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9027908800 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。