アイテム価格 | pHスピア用交換電極 |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
ケーブル長 | 直接接続 |
ボンジョイント | OAKTONコネクタ |
直径 | 1" |
ジャンクション | ダブルジャンクションスピア |
長さ | 130 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
pH範囲 | 0-14pH単位 |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | 電極:pH |
温度センサー | なし |
テストパラメータ | pH |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | ダブルジャンクションスピア |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9027908400 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。