アイテム価格 | 導電率プローブ |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | Ultem /ステンレス鋼 |
ケーブル長 | 10ft。 |
ボンジョイント | OAKTONコネクタ |
直径 | 12 mm |
ジャンクション | 無し |
長さ | 130 mm |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0~200ミリ秒 |
動作温度 範囲 | 0-80 C |
おすすめの使い方 | 導電率測定 |
参照 | 無し |
貯蔵寿命 | 6ヶ月 |
サブカテゴリ | 細胞 |
温度センサー | 有り |
テストパラメータ | 導電率 / 温度 |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | 導電率プローブ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。