BUSSMANN 英国およびIECヒューズ 過負荷および短絡保護を提供するために使用される低/中電圧ヒューズ。 セラミック/グラスファイバー構造が特徴で、ブレード、円筒形、およびボルトオンのスタイルで利用可能
過負荷および短絡保護を提供するために使用される低/中電圧ヒューズ。 セラミック/グラスファイバー構造が特徴で、ブレード、円筒形、およびボルトオンのスタイルで利用可能
D シリーズ英国および IEC ヒューズ
C22Mシリーズ英国およびIECヒューズ
HRCI-Jシリーズ英国およびIECヒューズ
NHGBシリーズ英国およびIECヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125NHG01BI | ¥13,062 | ||||||||
B | 160NHG01B | ¥14,497 | ||||||||
C | 50NHG01B | ¥10,978 | ||||||||
D | 125NHG00B | ¥9,265 | ||||||||
E | 630NHG3B | ¥37,712 | ||||||||
F | 125NHG01B | ¥14,497 | ||||||||
G | 35NHG01B | ¥10,978 | ||||||||
H | 25NHG01B | ¥10,978 | ||||||||
I | 25NHG0B | ¥10,244 | ||||||||
J | 250NHG02B | ¥19,638 | ||||||||
K | 63NHG01B | ¥10,978 | ||||||||
L | 80NHG01B | ¥13,195 | ||||||||
M | 160NHG00B | ¥10,285 | ||||||||
N | 315NHG2B | ¥20,060 | ||||||||
O | 100NHG01B | ¥10,978 | ||||||||
P | 400NHG2B | ¥19,301 | ||||||||
Q | 500NHG3B | ¥37,712 | ||||||||
R | 50NHG02B | ¥19,638 | ||||||||
S | 315NHG03B | ¥35,302 | ||||||||
T | 80NHG02B | ¥19,638 | ||||||||
U | 40NHG0B | ¥10,244 | ||||||||
V | 50NHG0B | ¥10,244 | ||||||||
W | 32NHG0B | ¥10,244 | ||||||||
X | 16NHG0B | ¥10,244 | ||||||||
V | 63NHG0B | ¥10,244 |
NHGB-690シリーズ英国およびIECヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100NHG00B-690 | ¥9,758 | ||||||
B | 500NHG3B-690 | ¥43,547 | ||||||
C | 125NHG00B-690 | ¥9,934 | ||||||
D | 250NHG2B-690 | ¥35,914 | ||||||
A | 63NHG00B-690 | ¥9,363 | ||||||
A | 50NHG00B-690 | ¥14,599 | ||||||
E | 425NHG3B-690 | ¥23,721 | ||||||
A | 80NHG00B-690 | ¥21,508 | ||||||
F | 315NHG3B-690 | ¥17,469 | ||||||
E | 400NHG3B-690 | ¥72,318 |
Oシリーズ英国およびIECヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 12OEFMA63 | ¥84,765 | ||||
B | 3.6OEFMA200 | ¥89,579 | ||||
C | 3.6OEFMA100 | ¥73,508 | ||||
D | 7.2オーグマ140 | ¥300,573 | ||||
E | 12オーグマ50 | ¥87,733 | ||||
F | 15.5OEFMA50 | ¥187,489 | ||||
G | 15.5OEFMA31.5 | ¥185,925 | ||||
F | 15.5OEFMA63 | ¥175,297 | ||||
H | 24OEGMA50 | ¥95,346 | ||||
I | 24OEGMA6.3 | ¥81,069 |
NHMシリーズ英国およびIECヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 200NHM1B | ¥13,467 | ||||||||
A | 250NHM1B | ¥9,013 | ||||||||
B | 16NHM000B-690 | ¥11,264 | ||||||||
B | 20NHM000B-690 | ¥11,264 | ||||||||
C | 25NHM000B-690 | ¥9,758 | ||||||||
D | 200NHM2B-690 | ¥19,505 |
C22Gシリーズ英国およびIECヒューズ
C14Mシリーズ英国およびIECヒューズ
CILシリーズ英国およびIECヒューズ
英国およびIECヒューズ:シリーズPON
Bussmann PON シリーズ ヒューズは、電気システムの短絡と過負荷を保護します。 タイプ P ヒューズとしても知られるこのヒューズは、電流の流れの変化に敏感で、一時的な過電流または電力サージが発生購入に進む即座に切れます。 これらのワンタイム ヒューズは、円筒形のグラスファイバー製本体を備えており、狭いスペースにも設置でき、内部ヒューズ エレメントに絶縁と機械的保護を提供します。 これらは非拒絶ヒューズ ホルダーと互換性があり、照明および加熱回路を故障電流から保護するためのカナダ規格協会 (CSA) の要件に準拠しています。
Bussmann PON シリーズ ヒューズは、電気システムの短絡と過負荷を保護します。 タイプ P ヒューズとしても知られるこのヒューズは、電流の流れの変化に敏感で、一時的な過電流または電力サージが発生購入に進む即座に切れます。 これらのワンタイム ヒューズは、円筒形のグラスファイバー製本体を備えており、狭いスペースにも設置でき、内部ヒューズ エレメントに絶縁と機械的保護を提供します。 これらは非拒絶ヒューズ ホルダーと互換性があり、照明および加熱回路を故障電流から保護するためのカナダ規格協会 (CSA) の要件に準拠しています。
NH ヒューズ リンク、690 VAC、クラス GG/GL、サイズ 000
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4NHG000B-690 | ¥2,458 | ||||||
A | 10NHG000B-690 | ¥18,305 | ||||||
A | 20NHG000B-690 | ¥38,610 | ||||||
A | 25NHG000B-690 | ¥9,363 | ||||||
B | 40NHG000B-690 | ¥9,363 | ||||||
C | 16NHG000B-690 | ¥18,305 | ||||||
A | 6NHG000B-690 | ¥18,305 | ||||||
A | 35NHG000B-690 | ¥9,363 | ||||||
C | 32NHG000B-690 | ¥18,305 | ||||||
D | 2NHG000B-690 | ¥18,305 |
英国およびIECヒューズ:シリーズAAO
Bussmann AAO シリーズ速断ヒューズは、照明および加熱回路の汎用過電流保護用に設計されています。 これらの英国および IEC ヒューズは、回路内の配電、ケーブル保護、モーター保護に最適です。 定格電流は 2 ~ 20 A、遮断容量は 80 VAC で 550 kA です。 これらのセラミック製高速ヒューズは、ヒューズ定格 2、10、または 20 A で、制限された量のピーク貫通電流を許容します。CE マークを取得した英国および IEC ヒューズの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Bussmann AAO シリーズ速断ヒューズは、照明および加熱回路の汎用過電流保護用に設計されています。 これらの英国および IEC ヒューズは、回路内の配電、ケーブル保護、モーター保護に最適です。 定格電流は 2 ~ 20 A、遮断容量は 80 VAC で 550 kA です。 これらのセラミック製高速ヒューズは、ヒューズ定格 2、10、または 20 A で、制限された量のピーク貫通電流を許容します。CE マークを取得した英国および IEC ヒューズの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ATC シリーズ速断ブレードヒューズ、32V
ED 産業用 HRC ヒューズ リンク
低電圧英国規格ヒューズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TFC80 | ¥81,739 | |
B | TCP100M160A | ¥14,922 |
CIF06シリーズ英国およびIECヒューズ
NSD シリーズ英国および IEC ヒューズ
高破裂カートリッジヒューズ
形式 | モデル | 製造元シリーズ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 電圧(AC) | 定格電流 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 225NH1G | ¥14,456 | |||||||||
B | 125M14C | ¥33,439 | |||||||||
C | BAO63 | ¥6,861 | |||||||||
D | 60CIK07 | ¥12,943 | |||||||||
E | CEO63 | ¥8,659 | |||||||||
F | 200M09C | ¥30,474 | |||||||||
G | 15CJ | ¥4,671 | |||||||||
H | 250NH1G-B | ¥76,697 | |||||||||
I | 80L14C | ¥21,793 | |||||||||
J | CEO100 | ¥9,744 | |||||||||
K | 250P11C | ¥75,561 | |||||||||
L | 125M09C | ¥30,474 | |||||||||
M | DD200M250 | ¥20,138 | |||||||||
N | 100L14C | ¥21,793 | |||||||||
O | FG450 | ¥48,106 | |||||||||
K | AC10 | ¥5,457 | |||||||||
P | CD100M125 | ¥12,546 | |||||||||
E | DEO200M315 | ¥21,664 | |||||||||
Q | EF400M500 | ¥43,214 | |||||||||
R | 80K07CR | ¥16,391 | |||||||||
S | 100L09C | ¥15,708 | |||||||||
T | 350P11C | ¥74,147 | 見積依頼 | ||||||||
K | 250P09C | ¥42,387 | |||||||||
T | 350P09C | ¥29,294 |
AD シリーズ英国および IEC ヒューズ
CIF21シリーズ英国およびIECヒューズ
詳細はこちら
- ロックシステム
- ホースクランプ
- 自動車用リフティングツール
- 備品
- フラッシュバルブ
- ドロップインシンク
- ストレージビルディングアクセサリ
- コードレス振動工具
- パネルフィルター
- 止め輪
- DESTACO 317シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
- GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ、TEYFシリーズ
- DB PIPE STANDS 800シリーズチェーンクランプ
- LEESON 農業用作物乾燥機モーター、単相、防滴エアオーバー、リジッドベース
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 製作フィッティング 45 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- WESTWARD ツールケース
- DAYTON フィルターセット
- SQUARE D エアコン切断スイッチ
- BALDOR / DODGE ボアプラグ
- OHAUS マイクロチューブ