BUSSMANN 425NHG3B-690特殊ヒューズ、425A、690VAC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 425A |
ヒューズサイズ/グループ | NHG3 |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | デュアルインジケーター |
製造元シリーズ | NHG_B-690 |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高破裂容量ヒューズリンク |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | BS88英国規格ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
船高(cm) | 218.44 |
船の長さ(cm) | 218.44 |
船幅(cm) | 180.34 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80NHG00B-690 | スクエアボディブレードヒューズ | 80A | NH00 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥21,508 | ||
100NHG00B-690 | スクエアボディブレード | 100A | NH00 | スローブロー | カートリッジヒューズ | ¥9,758 | ||
500NHG3B-690 | スクエアボディブレード | 500A | NHG3 | スローブロー | カートリッジヒューズ | ¥43,547 | ||
50NHG00B-690 | スクエアボディブレードヒューズ | 50A | NH00 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥14,599 | ||
63NHG00B-690 | スクエアボディブレード | 63A | NH00 | スローブロー | カートリッジヒューズ | ¥9,363 | ||
315NHG3B-690 | スクエアボディブレードヒューズ | 315A | NHG3 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥17,469 | ||
125NHG00B-690 | スクエアボディブレード | 125A | NH00 | スローブロー | カートリッジヒューズ | ¥9,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。