入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレード |
定格電流 | 100A |
ヒューズサイズ/グループ | NH00 |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | デュアルインジケーター |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高破裂容量ヒューズリンク |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | BS88英国規格ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
船の重量(kg) | 0.21 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80NHG00B-690 | スクエアボディブレードヒューズ | 80A | NH00 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥21,508 | ||
500NHG3B-690 | スクエアボディブレード | 500A | NHG3 | スローブロー | カートリッジヒューズ | ¥43,547 | ||
50NHG00B-690 | スクエアボディブレードヒューズ | 50A | NH00 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥14,599 | ||
63NHG00B-690 | スクエアボディブレード | 63A | NH00 | スローブロー | カートリッジヒューズ | ¥9,363 | ||
425NHG3B-690 | スクエアボディブレードヒューズ | 425A | NHG3 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥23,721 | 見積依頼
| |
315NHG3B-690 | スクエアボディブレードヒューズ | 315A | NHG3 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥17,469 | ||
125NHG00B-690 | スクエアボディブレード | 125A | NH00 | スローブロー | カートリッジヒューズ | ¥9,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。