SIEMENSバルブアクチュエータ
シーメンスのバルブアクチュエータは正確に作動します ゾーンバルブ液体の移送および配送タスク用。 これらは、液体サービス、マニホールドを介した床暖房、ラジエーターゾーンへの温水/冷水供給、天井の冷却、HVACアプリケーションなどに最適です。
形式 | モデル | 深さ | 高さ | アクチュエータの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSB61U | 1.875 " | 3.875 " | 春以外の返品 | 3.25 " | - | 見積依頼
|
A | SSB81U | 1.875 " | 3.875 " | 春以外の返品 | 3.25 " | ¥20,240 | |
B | SSC81.5U | 2" | 4.5 " | 春帰り | 4.5 " | - | 見積依頼
|
B | SSC61.5U | 2" | 4.5 " | 春帰り | 4.5 " | ¥60,082 | |
B | SSC61U | 2" | 4.5 " | 春以外の返品 | 4.5 " | - | 見積依頼
|
B | SSC81U | 2" | 4.5 " | 春以外の返品 | 4.5 " | ¥23,542 | |
C | SKD62U | 6.5 " | 11 13 / 16 " | 春帰り | 4.75 " | ¥190,128 |
動作メカニズム
- これらのアクチュエータには、バルブストロークの長さを制御するためのマイクロプロセッサが搭載されています。
- アクチュエータからのゼロ電圧信号がストロークを後退させ、バルブを通常の位置に戻します。
- アクチュエータへの供給電圧は、バルブの最後の位置を維持しません。
- アクチュエータの手動位置決めノブをゼロ位置に戻し、アクチュエータをバルブに取り付ける必要があります。
- アクチュエータワイヤを端子プラグに接続し、プラグを端子コネクタに挿入します。
特徴
- 工具なしで設置できるように、直接結合されたユニバーサルボンネットを備えています。
- これらは、3mm六角レンチを使用して簡単に調整/配置できる手動オーバーライドを備えています。
- シーメンスのバルブアクチュエータには、アクチュエータの現在のモードを示す視覚的な位置インジケータがあります。
- 0ポジション/10ポジションまたはXNUMX〜XNUMXVDC制御を瞬時に正確に提供します。
- それらは、プログラミングと接続を容易にするための線形フロー特性を備えています。
- 一部のモデルは、フェイルセーフでシステムとバルブの安全性を確保するスプリングリターンタイプの動作を備えています。
対応アクセサリー
- 端子プラグ:Siemens端子プラグは、バルブアクチュエータの電気接続を行うのに適しています。
- コンジットコネクタ:コンジットをバルブアクチュエータに接続するのに理想的です。
規格と承認
- UL
- CE
よくある質問
電子バルブアクチュエータは何をしますか?
それらはバルブの開閉を制御し、回転運動または線形運動を提供します。
バルブアクチュエータを取り付けるための工具要件はありますか?
はい、ユーザーはこれらのバルブアクチュエーターを取り付けるためにワイヤーストリッパーと小さなマイナスドライバーが必要です。
スプリングリターンと非スプリングリターンバルブアクチュエータの違いは何ですか?
スプリングリターンバルブアクチュエータには、バルブの位置と動作状態を制御するためのスプリング機構があります。 非スプリングリターンバルブにはそのようなメカニズムはありません。
バルブポジショナーはコントロールバルブとどのように異なりますか?
バルブポジショナーはバルブが必要な開口度に達していることを確認しますが、バルブアクチュエーターはバルブの調整要素を動かします。
これらのアクチュエータには設置スペースが必要ですか?
はい、推奨される最小アクセススペースは、端子プラグの横でアクチュエータの上に8インチです。
これらのアクチュエータはどのように取り付けることができますか?
それらは横向きに取り付けることができ、逆さまに取り付けることはできません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シートおよびリングガスケット
- ドラフトブースターモーター
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- サスペンションの強化
- バルブエンクロージャー
- 電気ツール
- 締結工具付属品
- 圧力および温度制御バルブ
- 銅
- スプレー塗料とプライマー
- PALADIN ケーブルカッターシアーカット6-1 / 2インチ
- PFERD コースグレードアーバーマウントフラップディスク
- BALDWIN FILTERS 潤滑油フィルターベース
- MORSE DRUM 92 シリーズ フック下ドラム リフター
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム C
- EATON 油圧ホース継手
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ大径ロールスプロケット 2122チェーン
- TB WOODS 可変ピッチシーブ
- STEARNS BRAKES 止め輪