ハッベル配線装置-KELLEMS ロッキングプラグ
形式 | モデル | 材料 | ケーブル範囲 | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM61 | ニッケルメッキ真鍮 | - | メタリック | - | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | ¥38,838 | |
A | HBL63CM65 | ニッケルメッキ真鍮 | - | メタリック | - | 3 | 4 | 3 | 125 / 250 VAC | ¥44,423 | |
B | HBL7765C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥51,616 | |
C | HBL2531 | ナイロン | 0.350-1.150" | ブラック、ホワイト | L23-20P | 4 | 5ワイヤー | 三相WYE | - | ¥15,786 | |
D | CS6361C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 VAC | ¥36,962 | |
E | CS6365C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 125 / 250 VAC | ¥36,896 | |
F | CS8365C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 250 VAC | ¥39,822 | |
G | HBL2611VY | ナイロン | 0.590-0.930" | イエロー | L5-30P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | - | ¥5,941 | 見積依頼
|
H | HBL3763C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥51,886 | |
I | CS8265C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥36,858 | |
J | CS8465C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 480 VAC | ¥37,372 | |
K | HBL3765C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥51,656 | |
L | CS8165C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 480 VAC | ¥36,373 |
プラグのロック
ロッキングプラグを雌型ロッキングレセプタクルやコネクタに押し込み、ひねることでプラグをロックし、振動による抜けを防止します。 これらのプラグはナイロン/ニッケルメッキ真鍮構造を特徴とし、低摩擦、高い耐圧能力、耐食性を保証します。 これらには、最大限の張力緩和を提供する堅牢な 40 ピースの外部コード クランプと、間違ったデバイスとの誤嵌合を防止するステンレス鋼のシュラウドが装備されています。 これらのロック プラグは、-75 ~ 2 ℃ の温度範囲で動作することができ、3 極構成と XNUMX 極構成で利用できます。 Raptor Supplies また、提供しています シュラウドプラグ 応力下でプラグを所定の位置に保持するための圧力端子ねじ接続を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーバーとマンドレルマウントサンディングディスク
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- 換気された屋根の縁石
- 水中ポンプケーブル
- ステンレス鋼の階段の踏み板
- 解体ツールと機器
- 乾式壁および左官ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ルータ
- DAYTON リミットスイッチ本体
- APPROVED VENDOR ポリプロピレンボトル
- WESCO クロムメッキワイヤーシェルフ
- B & P MANUFACTURING ディスクブレーキホイールアセンブリ
- SUPER-STRUT N219シリーズ チャンネル平板
- COOPER B-LINE NEMA 12 ドリップ シールド キット
- ONSRUD ルータービット
- MI-T-M 燃料ピックアップライン
- BURNDY XNUMX 穴 NEMA トング ロング バレル CU ラグ
- MORSE DRUM 安全インターロック付きガードエンクロージャキット