入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックプラグ |
アンプ | 50 |
抗菌剤 | いいえ |
ケーブル範囲 | 0.830-1.250" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.830「-1.250」 |
コードサイズ | 0.75〜1.125インチ |
定格電流 | 50 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.56 " |
IP評価 | 20 |
長さ | 6.37 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 V |
ワット数 | 12500 W |
幅(Width) | 2.56 " |
ワイヤーサイズ | #10 AWGから#6 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ケーブル範囲 | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3763C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥45,566 | ||
HBL3765C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥49,591 | ||
HBL7765C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥49,208 | ||
CS6361C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 VAC | ¥36,815 | ||
CS6365C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 125 / 250 VAC | ¥35,547 | ||
CS8165C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 480 VAC | ¥34,223 | ||
CS8365C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 250 VAC | ¥37,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。