Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS 工業用グレードのシュラウド付きロッキング プラグ
形式 | モデル | 最大HP | アンプ | ケーブル範囲 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2741S | - | 30 | 0.350-1.150" | L17-30P | L17-30P | 3 | 4ワイヤー | 3相 | ¥19,501 | |
B | HBL2311S | 1 | 20 | 0.360-0.930" | L5-20P | L5-20P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥8,206 | |
C | HBL2621S | 2 | 30 | 0.360-0.930" | L6-30P | L6-30P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥13,714 | |
D | HBL2711S | 2 | 30 | 0.350-1.150" | L14-30P | L14-30P | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | ¥16,906 | |
B | HBL2321S | 2 | 20 | 0.325-0.930" | L6-20P | L6-20P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥8,055 | |
E | HBL2511S | 2 | 20 | 0.350-1.150" | L21-20P | L21-20P | 4 | 5ワイヤー | 三相WYE | ¥17,063 | |
F | HBL2411S | 2 | 20 | 0.350-1.150" | L14-20P | L14-20P | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | ¥14,012 | |
G | HBL2611S | 2 | 30 | 0.360-0.930" | L5-30P | L5-30P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥13,427 | |
H | HBL2421S | 3 | 20 | 0.350-1.150" | L15-20P | L15-20P | 3 | 4ワイヤー | 3相 | ¥13,648 | |
I | HBL2721S | 3 | 30 | 0.350-1.150" | L15-30P | L15-30P | 3 | 4ワイヤー | 3相 | ¥16,101 | |
J | HBL2811S | 3 | 30 | - | L21-30P | L21-30P | 4 | 5線式接地 | 三相WYE | ¥22,797 | |
K | HBL2431S | 5 | 20 | 0.350-1.150" | L16-20P | L16-20P | 3 | 4ワイヤー | 3相 | ¥13,321 | |
L | HBL2731S | 10 | 30 | 0.350-1.150" | L16-30P | L16-30P | 3 | 4ワイヤー | 3相 | ¥17,490 |
工業用グレードのシュラウド付きロッキングプラグ
ハベル配線デバイス - ケレムのシュラウド付きプラグは、ロック用メス レセプタクルまたはコネクタに押し込まれ、ねじってプラグをロックするため、振動による接続の緩みを防ぎます。 ナイロン/複合材料で作られており、高い引張強度と優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらのプラグは、過剰な張力から終端を保護する優れたコード グリップと、配線チャンバーを汚染物質や塵から保護する一体型ダスト シールドを備えています。 最大電流定格は 30A で、これらのプラグは 2.26 インチと 2.33 インチの長さが用意されています。 Raptor Supplies また、提供しています ミゼットロックアングルプラグ 安全な接続のためのML-2PおよびML-3PNEMA定格を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーン
- 手のこぎり
- コンクリートこて
- 番号タグ
- A / C冷媒ラインセット
- 交換部品
- 噴霧器とスプレッダー
- クレーンと花綱設備
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- バルブ
- BRADY パイプマーカー、飲料水
- SQUARE D 24VAC、リレー
- KIPP K0270シリーズ、M16ネジサイズ調整可能ハンドル
- KLEIN TOOLS エクストリームグローブ
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ フルサイド取り付けサブパネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 8-20 Un
- SPEARS VALVES P104X PVC 排水廃棄物ベントフィッティングメストラップアダプター、H x SLIP、クロムナットおよびワッシャー付き
- DAZOR CFLクランプベースタスクライト、31インチ
- KERN AND SOHN AFMシリーズアダプター
- ACORN ENGINEERING シャワーベース