ハッベル配線デバイス-ケレムス ミゼット ツイスト ロック プラグ、2 / 3 極、15A
形式 | モデル | タイプ | ケーブル範囲 | コードサイズ | 電圧 | 定格電圧 | 高さ | 長さ | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7594 | 2極3線 | 0.300-0.430" | "0.281へ" 0.421 | 125 VAC | 125 V | 2.45 " | 1.17 " | ML-2P | ¥6,232 | |
B | HBL7570 | 2極3線 | 0.335-0.421" | "0.335へ" 0.421 | 125 VAC | 125 V | 1.33 " | 1.68 " | ML-2P | ¥6,982 | |
C | HBL7485 | 3極3線 | 0.300-0.430" | "0.281へ" 0.421 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 2.45 " | 1.17 " | ML-3P | ¥5,794 |
ミゼットツイストロックプラグ、2/3ポール、15A
Hubbell Wiring Device-Kellems ロック プラグは、海洋および産業用途でのワイヤの簡単な接続と取り外しに最適です。 これらのストレートブレードのオスプラグは、高い耐熱性、耐久性、耐食性を実現する真鍮ブレードとフェノールブレードホルダーを備えたナイロンハウジングを備えています。 一部のモデルは、狭いスペースでの操作に適した角度付きプラグを備えています。 15 および 125/125V の電圧定格で利用できる、これらの黒色 250A プラグの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています 防水シュラウドプラグ?防水作業用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アップブラスト遠心ルーフベンチレーター
- インラインフィルターとティーフィルター
- バッテリーケーブル
- バンプキャップ
- ギアベルトアイドラー
- 砥石
- 電線管継手および付属品
- 排水
- ラボろ過
- 自動車試験
- STENS シルバーストリークエッジトリマーライン
- REX CUT カットオフ砥粒カットオフホイール、タイプ1
- BALDWIN FILTERS 油圧要素
- WOODHEAD 130226 シリーズ バーブ継手
- HOFFMAN Ultrxシリーズタイプ4Xソリッドドアエンクロージャー
- APOLLO VALVES 4ALF-100シリーズダブルチェックバルブ
- MARTIN SPROCKET 2AKシリーズ穴あけタイプ 2溝FHPシーブ
- WESTWARD Vベルト
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES3M、エラストマーカップリング
- JOHNSON CONTROLS A70シリーズ XNUMX線式XNUMX回路温度制御