ハッベル配線装置-KELLEMS 防水安全シュラウドプラグ、2 / 3 / 4 極
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | ケーブル範囲 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL26W47BK | 水密ロックプラグ | 65、66、67 | 20 | - | 2.51 " | 熱可塑性エラストマー、Valox | - | - | ¥17,191 | |
B | HBL2741SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 30 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | - | L17-30P | ¥44,639 | |
C | HBL2811SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 30 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 3 | L21-30P | ¥52,950 | |
D | HBL2311SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 20 | 0.360-0.930" | 2.77 " | 複合 | 1 | L5-20P | ¥26,666 | |
E | HBL2331SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 20 | - | 2.77 " | 複合 | 2 | L7-20P | ¥27,293 | |
F | HBL2421SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 20 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 3 | L15-20P | ¥29,754 | |
G | HBL2431SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 20 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 5 | L16-20P | ¥29,964 | |
H | HBL2511SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 20 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 2 | L21-20P | ¥35,884 | |
I | HBL2611SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 30 | 0.325-0.930" | 2.77 " | 複合 | 2 | L5-30P | ¥40,130 | |
J | HBL2621SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 30 | 0.325-0.930" | 2.77 " | 複合 | 2 | L6-30P | ¥38,194 | |
K | HBL2711SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 30 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 2 | L14-30P | ¥37,759 | |
L | HBL2731SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 30 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 10 | L16-30P | ¥43,063 | |
M | HBL2321SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 20 | 0.360-0.930" | 2.77 " | 複合 | - | L6-20P | ¥25,942 | |
N | HBL2411SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 20 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 2 | L14-20P | ¥27,939 | |
L | HBL2721SW | 水密シュラウドプラグ | 66 | 30 | 0.350-1.150" | 2.94 " | 複合 | 3 | L15-30P | ¥42,931 |
水密安全-シュラウドプラグ、2/3/4極
ハベル配線装置 - ケレム防水安全シュラウド ツイストロック プラグは、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの雄型水密プラグは、耐衝撃性と耐久性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器、真鍮ブレード、およびネオプレン水密グランドを備えた PBT ハウジングを備えています。 これらは、優れたコードグリップと耐衝撃性シュラウドを備えており、それぞれワイヤ終端を過剰な張力から保護し、プラグブレードを曲がりや破損から保護します。 厳選モデルも登場 シュラウドなし?熱可塑性の本体とニッケルメッキ真鍮ブレードを備えています。これらの白黒の 20 / 30A プラグは、120 / 208、125、250、277、480、および 600VAC の定格電圧からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁テスター
- 検査サービスドア
- スプライスキット
- スプリンクラーヘッドトリマー
- アルミチューブ
- 自動車電気
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- スプロケットと検査サービスドア
- コーキングとシーラント
- マニュアル
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LCシリーズ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS チャックドライバー
- CAFRAMO シャフト付きプロペラ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS インターロッキング収納キャビネットフロアスタンド
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、7 /16-20Unfに移動
- EATON Danfoss GH793 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
- VESTIL VHSRシリーズ高さ可変シートラック
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、1 1/4 インチピッチ
- BROWNING 8V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、8 溝付き