EATON Danfoss GH793 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss GH793 シリーズゴム製油圧編組ホースは、石油および水-グリコールベースの流体を使用する油圧システムに適しています。
形式 | モデル | 強化 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 温度。 範囲 | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH793-20X60FT | (2)ワイヤーブレード | -20 | 1.25 | -40度から260度 | ワイヤー強化 | 60 | 1-59/64 | 油圧ホース | ¥602,327 | |
A | GH793-32X60FT | (2)ワイヤーブレード | -32 | 2 | -40度から260度 | ワイヤー強化 | 60 | 2-33/64 | 油圧ホース | ¥832,047 | |
A | GH793-24X60FT | (2)ワイヤーブレード | -24 | 1.5 | -40度から260度 | ワイヤー強化 | 60 | 2.156 | 油圧ホース | ¥731,193 | |
B | GH793-4R250 | 2ワイヤーブレード | 4 | 1 / 4 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 0.6 " | 油圧ホース | ¥373,167 | |
B | GH793-6R250 | 2ワイヤーブレード | 6 | 3 / 8 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 0.75 " | 油圧ホース | ¥426,134 | |
B | GH793-10R250 | 2ワイヤーブレード | 10 | 5 / 8 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 0.98 " | 油圧ホース | ¥635,946 | |
B | GH793-16R150 | 2ワイヤーブレード | 16 | 1" | -40から212F | リールのバルク | 150ft。 | 1.5 " | 油圧ホース | ¥632,761 | |
A | GH793-6-50 | 2ワイヤーブレード | 6 | 3 / 8 " | -40から212F | 油圧 | 50ft。 | 0.75 " | バルクホース | ¥117,603 | |
B | GH793-8R250 | 2ワイヤーブレード | 8 | 1 / 2 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 0.87 " | 油圧ホース | ¥485,490 | |
B | GH793-12R250 | 2ワイヤーブレード | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 1.16 " | 油圧ホース | ¥817,549 |
特徴
- Eaton Aeroquip シリーズ ホースは、要求の厳しい用途における圧力サージ、高温、摩耗に耐えるトリプル クラウンの利点を提供します。
- これらのフレキシブル ホースは、硬いチューブとは対照的に、簡単な配線、振動吸収、消音、および接続されたコンポーネントの動きに対応する機能を提供します。
- 二重の編組構成により、ゴム製のラインよりも剛性が高く、耐久性、優れた放熱性、スムーズな流れを実現します。
規格と承認
- DNV
- MSHA
- EN853 2SN
- SAE 100R2AT; 種類
- ISO 1436-1; タイプ2SN
よくある質問
Dura-Kote メッキ技術の利点は何ですか?
Eaton フィッティングには Dura-Kote めっき技術が採用されており、3 倍の耐食性を備え、長寿命、交換コストの削減、外観の向上を実現します。 この腐食保護により、漏れのリスクも軽減され、その結果、機器のダウンタイムが減り、生産性が向上します。
ホースでのレイラインの使用は何ですか?
Eaton ゴム製油圧ホースには、アイコンが読みやすく、重要なホース情報が一目でわかるレイラインが付いています。
編組油圧ホースとは何ですか?
編組油圧ホースには、合成ゴムまたはエラストマー ホース上に XNUMX 本または XNUMX 本の高張力鋼線が織り込まれ、交差して重なり合います。 このタイプのオーバーラップにより、柔軟性が高まり、きつい曲げが可能になり、破裂耐性が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧式ドレンバルブ
- サンディングクロスパッド
- 手動ストラップシーラーとテンショナー
- 流出バーム
- 難燃性手袋
- ユーティリティカート
- 電気ボックス
- 延長コードとコンセントストリップ
- ラボ機器
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- VIBCO エアキャノン
- SQUARE D NEMAヒュージブルコンビネーションスターター
- JONARD ダイナモメータゲージダイヤル
- B & P MANUFACTURING トレッドブレーキトラックハンドル、ケーブルスタイルディスクブレーキ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、FKMダイヤフラム
- DAYTON ポータブルエアコン
- WESTWARD スライドハンマー
- FANTECH ATMO シリーズ サイドダクト HRV システム
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 2090Gシリーズ
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし