EATON GH793-4R250 編組ホース ID 0.25 インチ Od 0.6 インチ 長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 4 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 0.6 " |
最小 曲げ半径 | 4" |
作動圧力 | 6500 PSI |
強化 | 2ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | リールのバルク |
UPC | 678146084019 |
船の重量(kg) | 30.39 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | 強化 | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 温度。 範囲 | タイプ | ホースの長さ | 直径外のホース | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-6R250 | 2ワイヤーブレード | 6 | 3 / 8 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 0.75 " | 油圧ホース | ¥426,134 | |
GH793-8R250 | 2ワイヤーブレード | 8 | 1 / 2 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 0.87 " | 油圧ホース | ¥485,490 | |
GH793-10R250 | 2ワイヤーブレード | 10 | 5 / 8 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 0.98 " | 油圧ホース | ¥635,946 | |
GH793-12R250 | 2ワイヤーブレード | 12 | 3 / 4 " | -40から212F | リールのバルク | 250ft。 | 1.16 " | 油圧ホース | ¥817,549 | |
GH793-16R150 | 2ワイヤーブレード | 16 | 1" | -40から212F | リールのバルク | 150ft。 | 1.5 " | 油圧ホース | ¥632,761 | |
GH793-6-50 | 2ワイヤーブレード | 6 | 3 / 8 " | -40から212F | 油圧 | 50ft。 | 0.75 " | バルクホース | ¥117,603 | |
GH793-20X60FT | (2)ワイヤーブレード | -20 | 1.25 | -40度から260度 | ワイヤー強化 | 60 | 1-59/64 | 油圧ホース | ¥602,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。