アポロバルブ 4ALF-100シリーズ ダブルチェックバルブ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | ¥46,123 | |
A | 4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | ¥46,832 | |
A | 4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ¥53,913 | |
A | 4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | ¥120,043 | |
A | 4ALF107A2 | 4.5 " | 18.75 " | 1.5 " | 4.75 " | ¥131,063 | |
A | 4ALF108A2F | 5" | 21.125 " | 2" | 5.38 " | ¥149,532 |
4ALF-100シリーズダブルチェックバルブ
Apollo 4ALF-100 シリーズ二重逆止弁は、逆流や汚染を防ぐために給水システムに使用されます。 汚染水の逆流を防ぎ、公衆衛生と水質を保護することで、飲料水の安全かつ信頼できる流れを確保します。 これらの二重逆止弁は、飲料水システムの安全性を強化し、規制基準を満たし、公衆衛生を保護するために鉛フリーの青銅構造を採用しています。 標準のパイプ継手との互換性を提供する FNPT 接続を備えているため、設置が簡素化され、既存の配管システムに簡単に統合できます。 これらの 4ALF-100 シリーズ バルブは、-33 ~ 180 °F の範囲の温度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シーリングファンガード
- フロアマウント防振装置
- 給油ポンプ
- 染料浸透剤と検査キット
- クーラントバキューム
- エアコンプレッサーアクセサリー
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- コンクリート試験
- 油圧ツール
- 通信部
- CAROL 同軸ケーブル
- WALTER TOOLS ジョバードリル140超硬
- BUNTING BEARINGS オイルスリーブベアリング
- PASS AND SEYMOUR アングルプラグ
- SPEARS VALVES PVCスパイラルバーブと通常のインサートフィッティングクロス、インサート
- ENERPAC AOT 方向指示器
- SMC VALVES Ise3シリーズ 圧力スイッチ
- VESTIL WSシリーズ ウェザーストリップ
- VESTIL XHCR シリーズ 押出アルミニウム ホースおよびケーブル クロスオーバー
- JOHNSON CONTROLS VG7000 シリーズ真鍮トリムグローブバルブ、三方混合、NPT エンド