APOLLO VALVES 4ALF108A2Fダブルチェックバルブアセンブリサイズ2インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
接続 | NPT |
高さ | 5" |
長さ | 21.125 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 2" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
UPC | 670750109430 |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | ¥46,832 | |
4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | ¥46,123 | |
4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ¥53,913 | |
4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | ¥120,043 | |
4ALF107A2 | 4.5 " | 18.75 " | 1.5 " | 4.75 " | ¥131,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。