APOLLO VALVES 4ALF107A2ダブルチェックバルブアセンブリNpt
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
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
接続 | NPT |
高さ | 4.5 " |
長さ | 18.75 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 9.5 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | ¥50,664 | |
4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | ¥49,897 | |
4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ¥58,324 | |
4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | ¥129,867 | |
4ALF108A2F | 5" | 21.125 " | 2" | 5.38 " | ¥161,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。