WALTER TOOLS ジョバードリル 140 超硬
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6488TML-1.05 | 0.041 " | 15 mm | A6488 | 55 mm | 1.05 mm | ¥14,979 | |
B | A6588TML-1.2 | 0.047 " | 21 mm | A6588 | 55 mm | 1.2 mm | ¥17,344 | |
A | A6488TML-1.3 | 0.051 " | 15 mm | A6488 | 55 mm | 1.3 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.35 | 0.053 " | 15 mm | A6488 | 55 mm | 1.35 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.4 | 0.055 " | 15 mm | A6488 | 55 mm | 1.4 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.5 | 0.059 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.5 " | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.6 | 0.063 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.6 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.65 | 0.065 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.65 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.7 | 0.066 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.7 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.82 | 0.071 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.82 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-1.9 | 0.074 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.9 mm | ¥14,979 | |
B | A6588TML-1.9 | 0.074 " | 28 mm | A6588 | 68 mm | 1.9 mm | ¥17,344 | |
A | A6488TML-1.95 | 0.076 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.95 mm | ¥14,979 | |
A | A6488TML-5 / 64IN | 0.078 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.984 mm | ¥14,979 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチ
- プロファイリングツール
- バグフィルターハウジング
- コイルフック
- スクリュークランプ
- トレーニング
- 自動車外装
- ドアロックとデッドボルト
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 車体工具
- KNIPEX シングルオープンエンドレンチSAE
- SIMONDS チェーンソーファイル
- AMERICAN TORCH TIP ノズル Bzl
- LIQUATITE LTFGタイプ、液密フレキシブルコンジット
- LEGRAND プラグモールド
- DESTACO 82L-2シリーズ空気圧ホールドダウンクランプ
- ANVIL 調整可能なサイドビームクランプ
- SAN JAMAR カップディスペンサー
- KESON 地下の検出可能なテープ
- WEG Jm Tefc 単相密結合ポンプ モーター