定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A6488TML-1.7 ジョバードリル 1.7mm 140 超硬 | AF8QKT 29FR89

WALTER TOOLS A6488TML-1.7 ジョバードリル 1.7mm 140 超硬

在庫あり
アイテム:AF8QKT モデル:A6488TML-1.7相互参照:29FR89

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,488 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.066 "
寸法タイプメトリック
終了TML-TiNAl
フルートの長さ20 mm
グレードK30F
リスト番号A6488
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)68 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径3 mm
サイズ1.7 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.27
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さリスト番号全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
WALTER TOOLS A6488TML-1.3 ジョバードリル 1.3mm 140 超硬 | AF8PWF 29FR80 A6488TML-1.30.051 "15 mmA648855 mm1.3 mm¥7,488
WALTER TOOLS A6488TML-1.35 ジョバードリル 1.35mm 140 超硬 | AF8PWG 29FR81 A6488TML-1.350.053 "15 mmA648855 mm1.35 mm¥7,488
WALTER TOOLS A6488TML-1.4 ジョバードリル 1.4mm 140 超硬 | AF8PWH 29FR82 A6488TML-1.40.055 "15 mmA648855 mm1.4 mm¥7,488
WALTER TOOLS A6488TML-1.05 ジョバードリル 1.05mm 140 超硬 | AF8QKF 29FR73 A6488TML-1.050.041 "15 mmA648855 mm1.05 mm¥14,979
WALTER TOOLS A6488TML-1.5 ジョバードリル 1.5mm 140 超硬 | AF8QKM 29FR84 A6488TML-1.50.059 "20 mmA648868 mm1.5 "¥7,488
WALTER TOOLS A6488TML-1.6 ジョバードリル 1.6mm 140 超硬 | AF8QKQ 29FR87 A6488TML-1.60.063 "20 mmA648868 mm1.6 mm¥14,979
WALTER TOOLS A6488TML-1.65 ジョバードリル 1.65mm 140 超硬 | AF8QKR 29FR88 A6488TML-1.650.065 "20 mmA648868 mm1.65 mm¥7,488

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A6488TML-1.7 ジョバードリル 1.7mm 140 超硬
¥7,488 /単価