入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.053 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TML-TiNAl |
フルートの長さ | 15 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A6488 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 55 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 3 mm |
サイズ | 1.35 mm |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6488TML-1.3 | 0.051 " | 15 mm | A6488 | 55 mm | 1.3 mm | ¥7,488 | |
A6488TML-1.4 | 0.055 " | 15 mm | A6488 | 55 mm | 1.4 mm | ¥7,488 | |
A6488TML-1.05 | 0.041 " | 15 mm | A6488 | 55 mm | 1.05 mm | ¥14,979 | |
A6488TML-1.5 | 0.059 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.5 " | ¥7,488 | |
A6488TML-1.6 | 0.063 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.6 mm | ¥14,979 | |
A6488TML-1.65 | 0.065 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.65 mm | ¥7,488 | |
A6488TML-1.7 | 0.066 " | 20 mm | A6488 | 68 mm | 1.7 mm | ¥7,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。