入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シュラウドプラグ |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
ケーブル範囲 | 0.325-0.930" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.360「-0.930」 |
コードサイズ | 0.325〜0.93インチ |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 4.21 " |
HP | 2 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.26 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 2 |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | L6-20P |
NEMA評価 | L6-20P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 VAC |
ワット数 | 5000 W |
幅(Width) | 2.26 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大HP | アンプ | ケーブル範囲 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2311S | 1 | 20 | 0.360-0.930" | L5-20P | L5-20P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥8,134 | ||
HBL2411S | 2 | 20 | 0.350-1.150" | L14-20P | L14-20P | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | ¥13,219 | ||
HBL2421S | 3 | 20 | 0.350-1.150" | L15-20P | L15-20P | 3 | 4ワイヤー | 3相 | ¥13,893 | ||
HBL2431S | 5 | 20 | 0.350-1.150" | L16-20P | L16-20P | 3 | 4ワイヤー | 3相 | ¥13,209 | ||
HBL2511S | 2 | 20 | 0.350-1.150" | L21-20P | L21-20P | 4 | 5ワイヤー | 三相WYE | ¥16,728 | ||
HBL2611S | 2 | 30 | 0.360-0.930" | L5-30P | L5-30P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥13,468 | ||
HBL2621S | 2 | 30 | 0.360-0.930" | L6-30P | L6-30P | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | ¥13,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。