DAYTON 温水電気ベースボードヒーター
形式 | モデル | アンペアAC | BtuH出力 | 長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3UG30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | ¥54,368 | |
A | 3UG31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | ¥49,578 | |
A | 3EMZ8 | 4.2 | 1706 | 28 " | 120 | 500 | ¥44,965 | |
A | 3UG27 | 4.2/3.6 | 3413/2560 | 46 " | 208/240 | 1000/750 | ¥70,233 | |
A | 3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | ¥73,467 | |
A | 3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | ¥52,916 | |
A | 3UG28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | ¥92,184 | 見積依頼
|
A | 3ENA1 | 8.3 | 3413 | 46 " | 120 | 1000 | ¥55,354 | |
A | 3UG29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | ¥85,089 | 見積依頼
|
A | 3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | ¥73,467 | |
A | 3ENA3 | 12.5 | 5118 | 70 " | 120 | 1500 | ¥72,277 | 見積依頼
|
温水電気ベースボードヒーター
Dayton 温水電気ベースボード ヒーターは、部屋や狭いスペースを暖めるためにベースボードに沿って設置されています。 これらのヒーターは、温度変動を最小限に抑えるためにオイルが充填された発熱体を備えており、ユニットのスイッチがオフになった後でも余熱を提供します。 これらの配線付きヒーターには、熱設定を制御するためのサーモスタットが必要で、露出した表面の腐食を防ぐためにエナメル仕上げでコーティングされています。 これらのヒーターの最大熱容量は 6826 BtuH で、長さは 28 ~ 94 インチの範囲で入手可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 料理とペトリ皿
- スパークプラグソケット
- センターパンチ
- プラスチックハーフラウンド
- 音声データ配線ブロック
- 工作機械アクセサリー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ラボの保管と輸送
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- キーストック
- ENPAC 化学物質/危険物質流出キット
- KLEIN TOOLS ケーブルカッター
- APPROVED VENDOR クロス、金属亜鉛メッキ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブインレット、3 / 4 極、黒
- SANI-LAV ステンレス製シャベル
- APPROVED VENDOR 交換用ブレード
- ROBERTSHAW 点火制御
- HUSQVARNA ダイヤモンドソーブレード