入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水電気ベースボードヒーター |
アンペアAC | 4.2 |
BtuH出力 | 1706 |
色 | ナバホホワイト |
深さ | 3" |
終了 | エナメル |
高さ | 8.375 " |
住宅資材 | 18ガリウム鋼 |
Hz | 60 |
長さ | 28 " |
装着タイプ | 床 |
相 | 1 |
プライマリアプリケーション | 商用ダイビング機材 |
UPC | 190735281956 |
電圧 | 120 |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8516210000 |
モデル | アンペアAC | BtuH出力 | 長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ENA2 | 10.4 | 4266 | 58 " | 120 | 1250 | ¥73,467 | |
3ENA4 | 5.2/4.5 | 4266/3208 | 58 " | 208/240 | 938/1250 | ¥73,467 | |
3UG28 | 6.3/5.8 | 5118/3840 | 70 " | 208/240 | 1125/1500 | ¥92,184 | 見積依頼
|
3UG29 | 8.3/7.2 | 6826/5118 | 94 " | 208/240 | 1500/2000 | ¥85,089 | 見積依頼
|
3UG30 | 2.1/1.8 | 1706/1280 | 28 " | 208/240 | 375/500 | ¥54,368 | |
3UG31 | 3.1/2.7 | 2560/1918 | 34 " | 208/240 | 562/750 | ¥49,578 | |
3EMZ9 | 6.3 | 2560 | 34 " | 120 | 750 | ¥52,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。