入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックプラグ |
アンプ | 50 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | メタリック |
コードサイズ | 0.437〜1.14インチ |
グレード | 船舶 |
IP評価 | 20 |
材料 | ニッケルメッキ真鍮 |
NEMA構成 | 非NEMA |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 125 / 250 VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ケーブル範囲 | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3763C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥45,566 | ||
HBL3765C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥49,591 | ||
HBL7765C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 250VDC / 600VAC | ¥49,208 | ||
CS6361C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 VAC | ¥36,815 | ||
CS6365C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 125 / 250 VAC | ¥35,547 | ||
CS8165C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 480 VAC | ¥34,223 | ||
CS8265C | ナイロン | 0.830-1.250" | ブラック、ホワイト | - | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥37,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。