DAYTON ファンシャッター
形式 | モデル | 取付穴サイズ | ブレード材質 | フレームの深さ | 取り付け位置 | 開く必要があります | タイプ | 幅(Width) | フリーエリア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C512 | 3/16(ネジは含まれていません) | ホワイト塗装アルミニウム | 1.593 | 水平な | 34L×30W | 重力式、シングルパネル | 32 " | 5.981平方フィート | ¥32,633 | |
A | 3C510 | 3 / 16 " | ホワイト塗装アルミニウム | 1.593 | 水平な | 24L×30W | 重力式、シングルパネル | 32 " | 3.323平方フィート | ¥27,986 | |
B | 3C243 | 3 / 16 " | ホワイト塗装アルミニウム | 1.593 | 水平な | 48L×48W | 重力式、シングルパネル | 50 " | 13.224平方フィート | ¥90,157 | |
B | 4C228 | 3 / 16 " | ホワイト塗装アルミニウム | 1.593 | 水平な | 36L×36W | 重力式、シングルパネル | 38 " | 7.293平方フィート | ¥51,276 | |
A | 3C511 | 3 / 16 " | ホワイト塗装アルミニウム | 1.593 | 水平な | 30L×30W | 重力式、シングルパネル | 32 " | 4.652平方フィート | ¥30,398 | |
B | 4C224 | 3 / 16 " | ホワイト塗装アルミニウム | 1.593 | 水平な | 24L×24W | 重力式、シングルパネル | 26 " | 3.112平方フィート | ¥35,808 | |
B | 4C225 | 3 / 16 " | ホワイト塗装アルミニウム | 1.593 | 水平な | 30L×30W | 重力式、シングルパネル | 32 " | 4.652平方フィート | ¥40,483 | |
C | 5C214 | 9/32 x 1/2 " | ベージュグラスファイバー | 3" | 垂直 | 20-1/2 x 20-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 2.281平方フィート | ¥36,074 | |
D | 2C522 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 4」 | 垂直 | 20-1/2 x 20-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 2.289平方フィート | ¥15,395 | |
D | 2C517 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 4」 | 垂直 | 10-1/2 x 10-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 0.650平方フィート | ¥8,446 | |
C | 5C216 | 9/32 x 1/2 " | ベージュグラスファイバー | 3" | 垂直 | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 5.452平方フィート | ¥51,722 | |
E | 1C745 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 20-1/2 x 20-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 2.281平方フィート | ¥19,671 | |
F | 1C210 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 10.253平方フィート | ¥55,373 | |
E | 1C744 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 18-1/2 x 18-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 2.043平方フィート | ¥18,345 | |
G | 2C518 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 4」 | 垂直 | 12-1/2 x 12-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 0.791平方フィート | ¥10,066 | |
E | 1C746 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 3.320平方フィート | ¥25,259 | |
C | 5C215 | 9/32 x 1/2 " | ベージュグラスファイバー | 3" | 垂直 | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 3.320平方フィート | ¥45,564 | |
E | 1C743 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 16-1/2 x 16-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 1.436平方フィート | ¥16,368 | |
C | 5C212 | 9/32 x 1/2 " | ベージュグラスファイバー | 3" | 垂直 | 16-1/2 x 16-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 1.436平方フィート | ¥32,484 | |
D | 2C521 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 4」 | 垂直 | 18-1/2 x 18-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 2.051平方フィート | ¥14,481 | |
F | 1C211 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 12.924平方フィート | ¥64,572 | |
E | 2C526 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 10-1/2 x 10-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 0.645平方フィート | ¥11,560 | |
F | 1C209 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 7.071平方フィート | ¥47,502 | |
E | 1C055 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 5.452平方フィート | ¥28,277 | |
F | 3C116 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 60-1/2 x 60-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 20.399平方フィート | ¥114,023 | |
F | 3C115 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 54-1/2 x 54-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 17.007平方フィート | ¥97,701 | |
D | 2C520 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 4」 | 垂直 | 16-1/2 x 16-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 1.443平方フィート | ¥12,435 | |
C | 5C210 | 9/32 x 1/2 " | ベージュグラスファイバー | 3" | 垂直 | 10-1/2 x 10-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 0.645平方フィート | ¥22,023 | |
H | 4YN19 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 1.593 | 垂直 | 49H×49W | 重力式、シングルパネル | - | 12.323平方フィート | ¥101,800 | |
I | 4YN17 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 1.593 | 垂直 | 25H×25W | 重力式、シングルパネル | 26.75 " | 3.221平方フィート | ¥40,321 | |
C | 5C213 | 9/32 x 1/2 " | ベージュグラスファイバー | 3" | 垂直 | 18-1/2 x 18-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 2.043平方フィート | ¥35,219 | |
J | 1C742 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 12-1/2 x 12-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 0.786平方フィート | ¥13,255 | |
C | 5C211 | 9/32 x 1/2 " | ベージュグラスファイバー | 3" | 垂直 | 12-1/2 x 12-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 0.786平方フィート | ¥24,675 | |
K | 4YN20 | 9/32 x 1/2 " | ホワイト塗装アルミニウム | 1-7 / 16」 | 垂直 | 17H×17W | 重力式、シングルパネル | 19 " | 1.402平方フィート | ¥20,270 | |
H | 4YN18 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 1.593 | 垂直 | 37H×37W | 重力式、シングルパネル | - | 6.629平方フィート | ¥58,556 | |
E | 4C521 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 7.436平方フィート | ¥40,591 | |
D | 2C523 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 4」 | 垂直 | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 3.330平方フィート | ¥18,119 |
ファンシャッター
Dayton ファン シャッターは、ベルトまたは直接駆動の排気ファンと併用して、建物の換気作業における空気の逆流を防ぎます。 これらのシャッターは、化学工場、家禽処理および精製施設に最適で、過酷な環境から保護するための頑丈なグラスファイバー/アルミニウムブレードを備えています。 長期的な耐久性と取り付けの容易さを保証するために、事前にパンチされた亜鉛メッキ鋼板/アルミニウム/グラスファイバーフレームを備えています。 一部のモデルには、動作中のカウンターバランスを提供するためにブレードに亜鉛メッキの補強ストリップが付いています。 水平および垂直取り付け設計で利用可能なこれらのファン シャッターの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レコードアーカイブストレージ
- ブースターファンをログインする
- バルブ付属品
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 顔の保護
- 空気の動き
- 天井タイルと断熱材
- ヒートガンとアクセサリー
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- LUMAPRO 白熱灯、T10
- MEGAPRO 各種インパクトビット、10ピース
- VULCAN HART リレーボード
- ZSI-FOSTER Cush-A-Block、チャンネル付きミニサポート
- AMS 5/8インチのスレッドエクステンション
- APOLLO VALVES ドリップパンエルボ
- MARTIN SPROCKET 3/8インチ差込六角ビットソケット
- MARTIN SPROCKET メトリック油圧レンチ
- MAGLINER キャリッジアセンブリ
- VESTIL FHSN シリーズ固定高さ鋼製ガントリー クレーン、ノックダウン