DAYTON 3C512ファンシャッター36インチホワイト塗装アルミニウム
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
アイテム価格 | 家全体のファンエコノミー天井トラスシャッター/天井シャッター |
ブレード材質 | ホワイト塗装アルミニウム |
ファン径に適合します。 (に。) | 36 |
フランジ幅 | 1.5 " |
フレームの深さ | 1.593 |
フリーエリア | 5.981平方フィート |
長さ | 36 " |
材料 | 押出アルミニウムフレームと G-90 亜鉛メッキタイロッド |
マックス。 速度 | 1500fpm |
取付穴サイズ | 3/16(ネジは含まれていません) |
取り付け位置 | 水平な |
パネル数 | 1 |
オープンデプス(インチ) | 5-1/4 |
開く必要があります | 34L×30W |
タイプ | 重力式、シングルパネル |
UPC | 190735281093 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 92.71 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付穴サイズ | ブレード材質 | フレームの深さ | 取り付け位置 | 開く必要があります | タイプ | 幅(Width) | フリーエリア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C055 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 5.452平方フィート | ¥28,277 | ||
1C209 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 7.071平方フィート | ¥47,502 | ||
1C210 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 10.253平方フィート | ¥55,373 | ||
1C211 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 3" | 垂直 | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力式、ダブルパネル | - | 12.924平方フィート | ¥64,572 | ||
1C742 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 12-1/2 x 12-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 0.786平方フィート | ¥13,255 | ||
1C743 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 16-1/2 x 16-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 1.436平方フィート | ¥16,368 | ||
1C744 | 9/32 x 1/2 " | ミルフィニッシュアルミニウム | 2-1 / 2」 | 垂直 | 18-1/2 x 18-1/2" | 重力式、シングルパネル | - | 2.043平方フィート | ¥18,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。