ACORN ENGINEERING Wash-Ware Series Flow Control Assembly, 0.7 GPM Flow Rate
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2570-062-001 | 1JZL7, 1JZL6, 38C415, 38C417, 49T913, 49T912 | 1652-1-BP-04-M, 1657-1-BP-04-M, 3374, 3374-PPZ, 3374-8IN, 3374-PPZ-8IN | ¥4,685 | |
B | 0469-007-000 | 38C414, 38C415, 38C416, 38C417, 49T911, 49T913, 49T910, 49T912 | 3373、3374、3373-PPZ、3374-PPZ、3373-PPZ-8IN、3374-PPZ-8IN、3373-8IN、3374-8IN | ¥918 |
ウォッシュウェアシリーズフローコントロールアセンブリ、0.7GPM流量
Acorn Wash-Ware シリーズの流れ制御アセンブリは、効率的な水の移送と制御を提供するように設計されています。 これらのユニットには、修理やメンテナンス作業中に水の流れと圧力を調整したり、水の流れを開始/停止したりするために回すことができるネジが付いています。 ゴミをろ過して目詰まりを防ぐストレーナと一体化しています。 これらの交換ユニットは、Acorn BestCare シリーズ蛇口と互換性があります。
Raptor Supplies ドングリも提供しています フロー制御 0.5および2.5GPMの流量で。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールペインハンマー
- デュアルホイールキャスター
- コードレス振動工具
- ソフトサイドクーラー
- トランスアクセサリー
- ラボ機器
- 直流安定化電源
- ポンプ付属品
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ルータ
- CALDWELL ベールリフティングトング
- PIC GAUGES 202Lシリーズ、圧力計
- HELICOIL スパイラルポイントプラグタップ、4H5H、メートル法粗
- BALDOR MOTOR 角フランジポンプ、三相、ODP
- BROAN NUTONE アルミフィルター
- DAYTON ハンドル本体
- HUMBOLDT フレームスタンド
- BALDOR / DODGE 2MA 軽量固定ボア V ベルト シーブ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機