入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 550 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 63A |
直径 | 21 mm |
ヒューズサイズ/グループ | HRC |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 110 mm |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高破裂容量ヒューズリンク |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | BS88英国規格ヒューズ |
UPC | 051712839488 |
電圧(AC) | 550 VAC |
船の重量(kg) | 0.08 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 電圧(AC) | 定格電流 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250P11C | - | 660 VAC | カートリッジブレード | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 250A | - | ¥75,561 | ||
80K07CR | KO7 | 660 VAC | カートリッジブレードヒューズ | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 80A | - | ¥16,391 | ||
350P11C | P11 | 660 VAC | カートリッジブレードヒューズ | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 350A | - | ¥74,147 | 見積依頼
| |
15CJ | - | - | カートリッジ | ホルダー | クリップ | 600 VAC | 15A | - | ¥4,671 | ||
FG450 | - | - | カートリッジブレード | スタッド | ボルトダウン | 550 VAC | 450A | 74 mm | ¥48,106 | ||
100L09C | L09 | 660 VAC | カートリッジブレードヒューズ | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 100A | - | ¥15,708 | ||
225NH1G | - | 500 VAC | スクエアボディブレード | ホルダー | ナイフの刃 | 500 VAC | 225A | - | ¥14,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。