入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 15A |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 250VDC |
船の重量(kg) | 0.06 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 電圧(AC) | 定格電流 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250P11C | - | 660 VAC | カートリッジブレード | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 250A | - | ¥75,561 | ||
80K07CR | KO7 | 660 VAC | カートリッジブレードヒューズ | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 80A | - | ¥16,391 | ||
350P11C | P11 | 660 VAC | カートリッジブレードヒューズ | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 350A | - | ¥74,147 | 見積依頼
| |
CEO63 | - | 550 VAC | カートリッジブレードヒューズ | スタッド | ボルトダウン | 550 VAC | 63A | 21 mm | ¥8,659 | ||
FG450 | - | - | カートリッジブレード | スタッド | ボルトダウン | 550 VAC | 450A | 74 mm | ¥48,106 | ||
100L09C | L09 | 660 VAC | カートリッジブレードヒューズ | スタッド | ボルトダウン | 660 VAC | 100A | - | ¥15,708 | ||
225NH1G | - | 500 VAC | スクエアボディブレード | ホルダー | ナイフの刃 | 500 VAC | 225A | - | ¥14,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。