入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 415 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
直径 | 17.5 mm |
ヒューズサイズ/グループ | HRC |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 34.6 mm |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高破裂容量ヒューズリンク |
終了タイプ | ナイフブレードオフセット |
タイプ | BS88英国規格ヒューズ |
電圧(AC) | 415 VAC |
船の重量(kg) | 0.03 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSD4 | 550 VAC | カートリッジブレードヒューズ | 4A | 13.8 mm | 550 VAC | ¥2,308 | ||
NSD6 | - | カートリッジブレードヒューズ | 6A | 13.8 mm | 550 VAC | ¥2,308 | ||
NSD32 | - | カートリッジブレード | 32A | 13.8 mm | 550 VAC | ¥2,635 | ||
NSD32M40 | 415 VAC | カートリッジブレード | - | 17.5 mm | 415 VAC | ¥4,746 | ||
NSD25 | - | カートリッジブレードヒューズ | 25A | 13.8 mm | 550 VAC | ¥2,635 | ||
NSD16 | - | カートリッジブレード | 16A | 13.8 mm | 550 VAC | ¥2,308 | ||
NSD2 | - | カートリッジブレードヒューズ | 2A | 13.8 mm | 550 VAC | ¥2,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。