入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
AC電圧定格 | 500 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレード |
定格電流 | 40A |
ヒューズサイズ/グループ | NHG0 |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | デュアルインジケーター |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高破裂容量ヒューズリンク |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | BS88英国規格ヒューズ |
UPC | 051712232784 |
電圧(AC) | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.3 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125NHG01BI | - | スクエアボディブレード | 125A | - | スローブロー | カートリッジヒューズ | 500 VAC | ¥13,062 | ||
35NHG02B | 500 VAC | スクエアボディブレード | 35A | NHG02 | スローブロー | カートリッジヒューズ | 500 VAC | ¥18,887 | ||
50NHG01B | - | スクエアボディブレード | 50A | - | スローブロー | カートリッジヒューズ | 500 VAC | ¥10,978 | ||
500NHG3B | - | スクエアボディブレードヒューズ | 500A | NHG3 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | 500 VAC | ¥37,712 | ||
250NHG03B | 500 VAC | スクエアボディブレード | 250A | NHG03 | スローブロー | カートリッジヒューズ | 500 VAC | ¥33,935 | ||
250NHG02BI | 500 VAC | スクエアボディブレードヒューズ | 250A | NHG02 | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | 500 VAC | ¥16,898 | ||
160NHG0B | 500 VAC | スクエアボディブレード | 160A | NHG0 | スローブロー | カートリッジヒューズ | 500 VAC | ¥10,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。