FENNER DRIVES 自動調整テンショナー
形式 | モデル | インセット | ANSIチェーンサイズ | ディメンションA | 取付穴 | 外径 | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS0209 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | - | - | 0.4 " | 5" | - | - | - | ¥27,540 | |
B | FS0608 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | - | - | 0.51 " | 4" | - | - | - | ¥50,217 | |
C | FS0127 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | - | 1.67 " | 0.4 " | - | 0.28 " | 0.91 " | 2.76 " | ¥29,201 | |
D | FS0072 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | 35 | 1.67 " | 0.4 " | - | 0.28 " | 0.84 " | 2.76 " | ¥28,162 | |
E | FS0071 | 合金鋼、正確に巻かれた圧縮ばねは、一貫した引張力を提供するために使用されます | 40 | 1.67 " | 0.4 " | - | 0.28 " | 0.84 " | 2.76 " | ¥28,989 | |
F | FS0566 | 双方向の使用を可能にするために逆にすることができる合金鋼のねじりラップスプリング。 | - | 2.12 " | 0.4 " | - | 0.26 " | 1.19 " | 3.34 " | ¥44,140 | |
G | FS0568 | 双方向の使用を可能にするために逆にすることができる合金鋼のねじりラップスプリング。 | 60 | 1.87 " | 0.4 " | - | 0.26 " | 0.84 " | 3.34 " | ¥44,947 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- 非常用照明電池
- ステンレス鋼角管ストック
- スランプ試験
- ドラム安全エンクロージャ
- ロックアウトデバイス
- ラボろ過
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- バイブレーター
- 合金鋼
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 弁置換ツール
- ALLEGRO SAFETY ブッシング
- MEGAPRO メガロックシリーズ 角インサートビット
- JUSTRITE 赤い液体廃棄安全缶
- VESTIL EHLT-Nシリーズ ナローシザーリフトテーブル
- EATON FC5853 シリーズ メス NPSM スイベル
- MAGLINER プレート
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS チューブインサート
- FILLRITE モーター修理キット
- HARRIS INDUSTRIES 安全警告テープ